Beli jig saw tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. BITEC Jig Saw Blade
    Mulai

    Rp25.900

    BITEC Jig Saw Blade
    atribut:
    • Packing: Plastic Blister Pack
  3. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  4. Makita Orbital Jigsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Orbital Jigsaw
    atribut:
    • Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
    • Cut Length (mm): 18
    • Cut Length (inch): 11/16
    • Electrical Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
  5. RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)
    Mulai

    Rp729.900

    RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
    • No Load Speed (rpm): 500-3100
  6. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  7. INGCO Jig Saw Industrial
    Mulai

    Rp889.900

    INGCO Jig Saw Industrial
    Deskripsi:
    Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 800
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
  8. METABO Jig Saw
    Mulai

    Rp3.699.900

    METABO Jig Saw
    Deskripsi:
    -Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
  9. KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18C
    atribut:
    • Cutting Capacity Wood (mm): 45
    • Cutting Capacity Steel (mm): 6
    • Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
    • Stroke length (mm): 25.4
    • Blade Holder Type: Fast Release Blade
    • Battery Power (VDC): 18
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
    • No Load Speed (rpm): 0-2400
  10. INGCO Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INGCO Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cutting Capacity (mm): Metal 8, Wood 80
    • No Load Speed (rpm): 2400
  11. Dongcheng Corded Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)
    Mulai

    Rp949.900

    Dongcheng Corded Jig Saw (Mesin Gergaji Ukir)
    atribut:
    • Size (mm): 85
    • No-load Strokes: 500-3100
    • Bevel Cutting Angle: 0-45°(Left/Right)
    • Max. Cutting Capacity in Steel (mm): 10
    • Max. Cutting Capacity in Wood (mm): 85
    • Rated Input Power (W): 580
  12. BAHCO Mata Gergaji Jigsaw (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp129.900

    BAHCO Mata Gergaji Jigsaw (Mata Gergaji Jigsaw)
    atribut:
    • Compatible Model: T-Shank Shape Jigsaw of BOSCH, MAKITA, HITACHI, RYOBI, etc.
  13. STANLEY Jig Saw (Mesin Ukir Kayu)
    Mulai

    Rp929.900

    STANLEY Jig Saw (Mesin Ukir Kayu)
    Deskripsi:
    Specifications:Power Input: 450 WattVariable Speed: 500-3,000/minNax. Cutting (mm) : 65Pendulum : NOStroke Length (mm) : 19Blade Clamp: KEYEDBlade Type: T-SHANKBevel Cutting: ± 45 degree
    atribut:
    • Stroke length (mm): 19
    • Bevel Cutting: ± 45 degree
  14. INGCO Jig Saw
    Mulai

    Rp859.900

    INGCO Jig Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 570
    • Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
    • No Load Speed (rpm): 800-3000
Daftar Harga jig saw tekiro Terbaru October 2026
Makita Jig SawRp1.399.900
BITEC Jig Saw BladeRp25.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
Makita Orbital JigsawRp1.899.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp679.900
RYU Jigsaw (Gergaji Listrik)Rp729.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp59.900
INGCO Jig Saw IndustrialRp889.900
METABO Jig SawRp3.699.900
KRISBOW Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)